{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 2121X | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 211 mm | |
Cor | branco | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 7,4 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094262 9 | |
Número do fabricante | 11-619/9 | |
Manufacturer | Ansell Healthcare Europe NV. Annbelonn-Riverside B, Boulevard International 55, 1070 BRUSSELS, Belgique, http://www.anselleurope.com/industrial/index.cfm?l |