{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 stopni | |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
złącze | Złącze USB; złącze Bluetooth | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | HCT | |
długość całkowita L | 423,4 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 177 lbfin - 885 lbfin | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
masa | 1 052 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 28 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 325,1 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 353,1 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655010 100 | |
EAN / GTIN | 4062406298029 | |
Numer producenta | 655010 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu HCT 100 Nm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
3 823,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 814,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 823,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy ;akustyczne ;dotykowy | dotykowy ;dotykowy | dotykowy ;akustyczne ;dotykowy |
maksymalny moment obrotowy | 100 | 100 | 100 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
napięcie znamionowe | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |