{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
złącze | złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | |
liczba wzorców nastawczych | 3 | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421577 0-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036692 | |
Numer producenta | 421577 0-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw mikrometrów cyfrowych HCT IP67 z Bluetooth, zakres pomiarowy: 0-100mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 359,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 649,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wzorców nastawczych | 3 | 3 |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | 4 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
stopień ochrony IP | IP 67 | IP 54 |
norma | norma zakładowa | DIN 863 |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Rodzaj produktu | mikrometrów | mikrometrów |