Głębokościomierz cyfrowy HCT IP67 z Bluetooth®, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418685 150
Rabat
2204,11 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
Seria HCT
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 67
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 16×3,5 mm
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418685 150
EAN / GTIN 4062406773960
Numer producenta 418685 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe głębokościomierze IP67 HCT z Bluetooth® 5.0. Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o ⌀ 1,5 mm i długości 5 mm. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru.
Wersja z Bluetooth®. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).
Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o ⌀ 1,5 mm i długości 5 mm. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o długości 320 mm nr 418689, końcówka pomiarowa do pomiarów odległości nr 418630.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Pyłoszczelna ze stopniem ochrony IP 67; można zanurzać na krótki czas.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka