{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
Seria | HCT | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
złącze | złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418685 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773984 | |
Numer producenta | 418685 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głębokościomierz cyfrowy HCT IP67 z Bluetooth 300 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 884,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 205,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 613,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 397,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
materiał | Stal szlachetna, INOX | stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze | Głębokościomierze | Głębokościomierze | Głębokościomierze |