Mikrometr cyfrowy HCT IP67 z Bluetooth 0-25 mm

Nr art.: 421575 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 91,20 PLN /szt.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 142,17 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 1 mm
złącze złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 67
wykonanie wrzeciona hartowane i szlifowane
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 12 mm
przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Technika pomiarowa cyfrowy
wykonanie powierzchni pomiarowej Węglik spiekany
Opakowanie Stabilny pojemnik
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421575 0-25
EAN / GTIN 4067263036654
Numer producenta 421575 0-25

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny IP67 HCT z Bluetooth 5.0 i cyframi o wielkości 12 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Dzięki automatycznemu wyłączaniu uzyskuje się bardzo długi czas pracy akumulatora. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, fazowane. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu.
Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2032.