Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu HCT, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

Nr art.: 655010 12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania Dokręcanie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 stopni
narzędzie wymienne Końcówki wymienne
złącze Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria HCT
długość całkowita L 370 mm
zakres momentu obrotowego 2,4 Nm - 12 Nm
Zakres momentów obrotowych 1,8 lbfft - 9 lbfft
Zakres momentów obrotowych 21 lbfin - 106 lbfin
rozdzielczość 0,01 Nm
Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
masa 735 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 21,1 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3,4 Ah
napięcie znamionowe 3,6 V
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
przekątna wyświetlacza 2,8 cal
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 282 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 303 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655010 12
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406297596
Kopiuj
Numer producenta 655010 12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc schemat (maks. 10 schematów z maks. 10 operacjami dokręcania każdy). Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny jest wyposażony w dwukierunkowe złącze, lecz może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth® 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną). Funkcję zapisu w kluczu można wyłączyć ręcznie po nawiązaniu połączenia z urządzeniem końcowym przez HID.
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth® lub USB-C. Przez Bluetooth®: Przez aplikacje jako plik .csv lub bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej. Przez złącze USB-C: Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Dopuszczenie radiowe: Klucze dynamometryczne ze złączem Bluetooth® mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i Meksyku.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania. Haptyczne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można wyłączyć w razie potrzeby.
  • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • Klasa ochrony IP40.
  • Dwukomponentowy uchwyt klucza do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Godzina i data na kluczu są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.

Jednostka miary: Nm, lbfft, lbfin.
z grzechotką wtykową.

Zaleta:

Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth® kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować! Oprogramowanie układowe aplikacji od wersji 3.37, oprogramowanie układowe Bluetooth® od wersji 0.95.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchów: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: w prawo ±2%, w lewo ±3%.
Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1 % dla zakresu pomiarowego od 100°.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Kabel transmisji danych USB-C, grzechotka przełączalna z wypychaczem (rozmiar 12–340: grzechotka wtykowa, rozmiar 500 i 850: grzechotka stała), 1 standardowy akumulator litowo-jonowy typu 18650 3,6 V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr: 081590 rozm. 4ULTRA. Mocowanie uchwytu lub zawieszenia klucza dynamometrycznego jest dostępne pod nr. 655039, rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Do pracy w lewo i w prawo.
  • Uwzględnić i odpowiednio dopasować wymiar stosowanej końcówki wymiennej lub przedłużki.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować tylko w stabilnej pozycji stojącej zapewniającej wystarczającą swobodę ruchów.
  • Utrzymywać uchwyt w czystości.
  • W razie zabrudzenia oczyścić przed użyciem.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować tylko w połączeniu z końcówkami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.
  • Nieużywane tuleje należy zawsze zakrywać.
Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, nasadek kluczy nasadowych, końcówek wymiennych oraz połączenia śrubowego.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka