Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu HCT 200 Nm

Nr art.: 655010 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 423,92 PLN /szt.
  • 756,33 PLN /szt.
  • 912,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 200 Nm
    kierunek dociągania Dokręcanie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 stopni
    narzędzie wymienne Końcówki wymienne
    złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Seria HCT
    długość całkowita L 530 mm
    zakres momentu obrotowego 40 Nm - 200 Nm
    Zakres momentów obrotowych 30 lbfft - 148 lbfft
    Zakres momentów obrotowych 354 lbfin - 1 770 lbfin
    rozdzielczość 0,1 Nm
    Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
    masa 1 460 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 34,1 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik cyfrowy
    sygnalizacja rozłączenia dotykowy; akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania silnik wibracyjny
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 3,4 Ah
    napięcie znamionowe 3,6 V
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
    Technika pomiarowa elektroniczne
    możliwość protokołowania danych tak
    przekątna wyświetlacza 2,8 cal
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
    Feedback Wskazujący
    przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
    metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 422 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 456 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655010 200
    EAN / GTIN 4062406298036
    Numer producenta 655010 200

    Opis

    Wykonanie:

    • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
    • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
    • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc schemat (maks. 10 schematów z maks. 10 operacjami dokręcania każdy). Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
    • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny jest wyposażony w dwukierunkowe złącze, lecz może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
    • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
    • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną). Funkcję zapisu w kluczu można wyłączyć ręcznie po nawiązaniu połączenia z urządzeniem końcowym przez HID.
    • Wyjście danych: Przez Bluetooth lub USB-C. Przez Bluetooth: Przez aplikacje jako plik .csv lub bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej. Przez złącze USB-C: Dane można wyeksportować jako plik .csv.
    • Dopuszczenie radiowe: klucze dynamometryczne ze złączem Bluetooth mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i Meksyku.
    • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
    • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania.
    • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
    • Klasa ochrony IP40.
    • Dwukomponentowy uchwyt klucza do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
    • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
    • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
    • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
    • Godzina i data na kluczu są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
    • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
    • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.

    Jednostka miary: Nm, lbfft, lbfin.
    z grzechotką wtykową.

    Zaleta:

    Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować! Oprogramowanie układowe aplikacji od wersji 3.37, oprogramowanie układowe Bluetooth od wersji 0.95.

    HCT – Hoffmann Group Connected Tools
    Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth:
    • Łatwa transmisja danych: po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
    • Swoboda ruchów: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
    • Niezależność od miejsca: pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
    • Bezpieczna transmisja danych: bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Klasa dokładności:

    Moment obrotowy: w prawo ±2%, w lewo ±3%.
    Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1 % dla zakresu pomiarowego od 100°.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    W dostawie:

    Kabel transmisji danych USB-C, grzechotka przełączalna z wypychaczem (rozmiar 12–340: grzechotka wtykowa, rozmiar 500 i 850: grzechotka stała), 1 standardowy akumulator litowo-jonowy typu 18650 3,6 V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr: 081590 rozm. 4ULTRA. Mocowanie uchwytu lub zawieszenia klucza dynamometrycznego jest dostępne pod nr. 655039, rozm. 1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria