{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 stopni | |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
złącze | Złącze USB; złącze Bluetooth | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | HCT | |
długość całkowita L | 370 mm | |
zakres momentu obrotowego | 6 Nm - 30 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 4,5 lbfft - 22 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 53 lbfin - 266 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
masa | 735 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 21,1 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 282 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 303 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655010 30 | |
EAN / GTIN | 4062406297602 | |
Numer producenta | 655010 30 |