{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 500 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 stopni | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB; złącze Bluetooth | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | HCT | |
długość całkowita L | 950 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 500 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 885 lbfin - 4 425 lbfin | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
masa | 3 100 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | Moment obrotowy; Kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 865 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655010 500 | |
EAN / GTIN | 4067263122296 | |
Numer producenta | 655010 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu HCT 500 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 504,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 504,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
możliwość protokołowania danych | tak | tak |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe |
maksymalny moment obrotowy | 500 | 500 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany |