{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 %; ±3 % | |
złącze | złącze Bluetooth | |
Połączenie z aplikacją | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | HCT | |
długość całkowita L | 418,6 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 177 lbfin - 885 lbfin | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 910 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
typ baterii | 18650 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081574 3500 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 351,1 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655025 100 | |
EAN / GTIN | 4062406390068 | |
Numer producenta | 655025 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT, maksymalny moment obrotowy: 100Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 810,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 544,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 419,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
3 818,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 818,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 3/8 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo | Dokręcanie w prawo i w lewo | Dokręcanie w prawo i w lewo |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 351,1 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 353,1 mm |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |