{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 %; ±3 % | |
złącze | złącze Bluetooth | |
Połączenie z aplikacją | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | HCT | |
długość całkowita L | 398,5 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 755 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
typ baterii | 18650 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081574 3500 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 330,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655025 50 | |
EAN / GTIN | 4062406390051 | |
Numer producenta | 655025 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT 50 Nm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 721,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 980,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
3 649,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 649,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
masa | 755 | 860 | 890 | 890 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 330,5 | 307 | 337,2 | 337,2 |