{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 388 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 8 lbfft - 37 lbfft | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 860 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 307 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655550 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804327 | |
Numer producenta | 655550 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem 50 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 993,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
3 674,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 739,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 674,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
masa | 860 | 890 | 755 | 890 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 307 | 337,2 | 330,5 | 337,2 |