{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 12 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 345 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 2 lbfft - 9 lbfft | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 700 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 269 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu |
655550 12
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197804303
Kopiuj |
|
Numer producenta |
655550 12
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |