Elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem 100 Nm

Nr art.: 655550 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 912,98 PLN /szt.
  • 423,92 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 100 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 417 mm
    zakres momentu obrotowego 20 Nm - 100 Nm
    Zakres momentów obrotowych 14 lbfft - 75 lbfft
    rozdzielczość 0,1 Nm
    masa 1 020 g
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    wskaźnik cyfrowy
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    typ baterii LR3
    Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
    Technika pomiarowa elektroniczne
    możliwość protokołowania danych nie
    przekątna wyświetlacza 3,5 cal
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka holowana
    Feedback Wskazujący
    przełączalny odczyt Nm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia Nieprzestawialny
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 336 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655550 100
    EAN / GTIN 4045197727848
    Numer producenta 655550 100

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem. Korpus stalowy, chromowany na matowo, grzechotka nieprzełączalna z wypychaczem. Wskazówka cyfrowa wartości Nm i wskazówka akumulatora. Jeden przycisk obsługi do włączania i resetowania, automatyczne wyłączanie po 2 minutach.
    Jednostka miary: Nm, lbfft.
    • grzechotka przełączalna z wypychaczem,
    • wyświetlacz ze wskaźnikiem naładowania akumulatora,
    • przycisk On / Reset,
    • przyłącze mini USB do ładowania,
    • ergonomicznie ukształtowany uchwyt.
    Wyświetlacz TFT 3,5 cala z podwójną skalą (N m-lbfft).

    Funkcja:

    Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego odczytania.
    Wskazania: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).

    Zastosowanie:

    Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Klasa dokładności:

    W kierunku ruchu wskazówek zegara ± 2%, w kierunku przeciwnym ± 3%.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    W dostawie:

    Przewód ładujący mini USB do wyświetlacza TFT. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka