Coin-Driver krótki 45 mm

Nr art.: 664311 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta SwissGrip
    długość grotu 45 mm
    długość całkowita 100 mm
    materiał uchwytu polipropylen odporny na uderzenia
    powierzchnia niklowana i chromowana
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 664311 45
    EAN / GTIN 7610733269600
    Numer producenta 8126.9-45

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

    Zastosowanie:

    Do łatwego wykręcania śrub z tworzywa i korków zaślepiających bez uszkodzeń (np. pokrywa komory baterii).