{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 340 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 655 mm | |
zakres momentu obrotowego | 68 Nm - 340 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 50 lbfft - 250 lbfft | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 1 650 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
przekątna wyświetlacza | 3,5 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 567 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Numer producenta | 655550 340 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem 340 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 917,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 544,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z akumulatora |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | cyfrowy, regulowany |
Feedback | Wskazujący | Wskazujący ;Wyzwalający ;sygnał akustyczny |