{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 stopni | |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 407,5 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
masa | 890 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 28 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
typ baterii | 18650 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
napięcie znamionowe | 3,6 V | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
przekątna wyświetlacza | 2,8 cal | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 309,2 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 337,2 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655013 50 | |
EAN / GTIN | 4062406577902 | |
Numer producenta | 655013 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu 50 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 549,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
7 680,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
3 563,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
możliwość protokołowania danych | tak | tak | tak |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówka wymienna | Końcówki wymienne |
Feedback | Wskazujący | Wskazujący | Wskazujący |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |