Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu 200 Nm

Nr art.: 655013 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 912,98 PLN /szt.
  • 756,33 PLN /szt.
  • 423,92 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 200 Nm
    kierunek dociągania Dokręcanie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
    dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 stopni
    narzędzie wymienne Końcówki wymienne
    złącze Złącze USB
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 530 mm
    zakres momentu obrotowego 40 Nm - 200 Nm
    Zakres momentów obrotowych 29,5 lbfft - 147,5 lbfft
    Zakres momentów obrotowych 354 lbfin - 1 770 lbfin
    rozdzielczość 0,1 Nm
    Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
    masa 1 460 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 34 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik cyfrowy
    sygnalizacja rozłączenia dotykowy; akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania silnik wibracyjny
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    typ baterii 18650
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 3,4 Ah
    napięcie znamionowe 3,6 V
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa elektroniczne
    możliwość protokołowania danych tak
    przekątna wyświetlacza 2,8 cal
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
    Feedback Wskazujący
    przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
    metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 422 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 456 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655013 200
    EAN / GTIN 4062406578121
    Numer producenta 655013 200

    Opis

    Wykonanie:

    • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
    • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
    • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc program wykonywania operacji (maks. 10 programów po maks. 10 operacji dokręcania każdy). Możliwość zaprogramowania operacji dokręcania i programów wykonywania operacji bezpośrednio na kluczu.
    • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną).
    • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
    • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
    • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk, pikanie). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Odczuwalne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można dowolnie wyłączać.
    • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
    • Klasa ochrony IP40
    • Dwukomponentowy uchwyt klucza do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
    • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
    • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
    • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
    • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
    • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
    • Jednostka miary: Nm, lbfft, lbt·in.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Klasa dokładności:

    Moment obrotowy: W prawo ±2%, w lewo ±3%.
    Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1% dla zakresu pomiarowego od 100°.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    W dostawie:

    Kable transmisji danych USB-C, grzechotka wtykowa (przełączalna) z wypychaczem, 1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6 V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr: 081590 rozm. 4ULTRA.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne