• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu 340 Nm

Nr art.: 655013 340
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 447,51 PLN /szt.
  • 964,64 PLN /szt.
  • 798,09 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 340 Nm
kierunek dociągania Dokręcanie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 stopni
narzędzie wymienne Końcówki wymienne
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 650 mm
zakres momentu obrotowego 68 Nm - 340 Nm
Zakres momentów obrotowych 50,2 lbfft - 250,8 lbfft
Zakres momentów obrotowych 602 lbfin - 3 009 lbfin
rozdzielczość 0,1 Nm
Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
masa 1 625 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 34 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
typ baterii 18650
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3,4 Ah
napięcie znamionowe 3,6 V
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
przekątna wyświetlacza 2,8 cal
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 542 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 576 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655013 340
EAN / GTIN 4062406578138
Numer producenta 655013 340

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc program wykonywania operacji (maks. 10 programów po maks. 10 operacji dokręcania każdy). Możliwość zaprogramowania operacji dokręcania i programów wykonywania operacji bezpośrednio na kluczu.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną).
  • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk, pikanie). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Odczuwalne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można dowolnie wyłączać.
  • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • Klasa ochrony IP40
  • Dwukomponentowy uchwyt klucza do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Jednostka miary: Nm, lbfft, lbt·in.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo ±2%, w lewo ±3%.
Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1% dla zakresu pomiarowego od 100°.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Kable transmisji danych USB-C, grzechotka wtykowa (przełączalna) z wypychaczem, 1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6 V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr: 081590 rozm. 4ULTRA.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu  340 Nm

Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu 340 Nm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 957,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 844,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 008,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
4 957,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 654,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wskaźnik cyfrowy cyfrowy cyfrowy cyfrowy cyfrowy
rozdzielczość 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
zakres momentu obrotowego 68 ;340 68 ;340 68 ;340 68 ;340 68 ;340
norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Technika pomiarowa elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Feedback Wskazujący Wskazujący Wskazujący Wskazujący Wskazujący ;Wyzwalający ;sygnał akustyczny

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka