{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 340 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 640 mm | |
zakres momentu obrotowego | 68 Nm - 340 Nm | |
rozdzielczość | 0,1 Nm | |
masa | 2 320 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 531,2 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 556,2 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Numer producenta | 655345 340 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroniczne klucze dynamometryczne 340 Nm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 831,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 987,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
4 922,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 628,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 922,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
rozdzielczość | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
zakres momentu obrotowego | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Feedback | Wskazujący | Wskazujący | Wskazujący | Wskazujący ;Wyzwalający ;sygnał akustyczny | Wskazujący |