{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 390 mm | |
zakres momentu obrotowego | 6 Nm - 30 Nm | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 1 400 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 299,2 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 316,7 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655345 30 | |
EAN / GTIN | 4045197503824 | |
Numer producenta | 655345 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczne klucze dynamometryczne 30 Nm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 463,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 976,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 504,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 607,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 504,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
zakres momentu obrotowego | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
masa | 1 400 g | 700 g | 735 g | 590 g | 735 g |
maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | Wskazówka holowana | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany |