Elektroniczne klucze dynamometryczne 200 Nm

Nr art.: 655345 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 443,62 PLN /szt.
  • 956,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 200 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 545 mm
zakres momentu obrotowego 40 Nm - 200 Nm
rozdzielczość 0,1 Nm
masa 2 170 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin; kgfm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 411,2 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 436,2 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655345 200
EAN / GTIN 4045197503848
Numer producenta 655345 200

Opis

Wykonanie:

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Solidny klucz dynamometryczny z korpusem odpornym na uderzenia, uchwytem z 2 rodzajów materiału, dużym wyświetlaczem i przełączalną grzechotką. Łatwa obsługa za pomocą dużych przycisków nastawczych. Sygnał optyczny i akustyczny informuje w widzialny i słyszalny sposób o osiągnięciu zadanej wartości momentu obrotowego. Dwa tryby pracy ze wskazaniami wartości szczytowych i ze wskazaniami bieżącymi. Pamięć robocza na 50 wyników pomiarów.
Solidna grzechotka wtykowa z pokrętłem do przełączania.

Zastosowanie:

kontrola momentu obrotowego; kontrolowane dokręcanie pojedynczych połączeń śrubowych lub w produkcji małoseryjnej.″″″

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

W kierunku ruchu wskazówek zegara ± 2%, w kierunku przeciwnym ± 3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.