{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
szerokość b | 39 mm | |
wysokość h | 20,5 mm | |
obciążenie ciągłe | 340 Nm | |
wymiar S | 34 mm | |
liczba zębów | 48 | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | tak | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657582 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277307 | |
Numer producenta | 657582 2-1/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Grzechotki wtykowe przełączalne,, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2cal
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
457,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
326,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
szerokość b | 39 mm | 43 mm |
obciążenie ciągłe | 340 Nm | 340 Nm |
wysokość h | 20,5 mm | 29 mm |
wymiar S | 34 mm | 25 mm |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka |