{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,025 mm | |
złącze | złącze Bluetooth | |
nacisk pomiarowy | 0,8 – 1,4 N | |
⌀ chwytu mocującego h7 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
grubość obudowy | 26 mm | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | |
napięcie znamionowe | 3 V |
Numer artykułu | 434008 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406735012 | |
Numer producenta | 434008 12,5 |