{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 392 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 lbfft - 75 lbfft | |
rozdzielczość | 0,5 Nm | |
masa | 950 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 275 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Numer producenta | 656650 100 |