{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 7 mm | |
rozwartość klucza 2 | 8 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 140 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 18 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 20 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Numer producenta | 40030708 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 7X8mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
37,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
9,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
11,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
22,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna szerokość szczęki b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
rozwartość klucza 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
rozwartość klucza 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczne |