{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 70 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Numer producenta | 40032732 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 27X32mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
116,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
51,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
60,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
38,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
75,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
rozwartość klucza 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |