{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 190 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 33 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 35 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 13X15 | |
EAN / GTIN | 4018754017829 | |
Numer producenta | 40031315 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 13X15 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
47,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
16,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
18,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
29,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 190 | 186 | 186 | 160 | 190 |
rozwartość klucza 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
rozwartość klucza 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |