{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 34 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 66 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 75 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Numer producenta | 40033034 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 30X34mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
128,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie
51,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
65,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
82,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie | nie |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
rozwartość klucza 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |