{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 170 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 26 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 31 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017775 | |
Numer producenta | 40031013 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 10X13 mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
41,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie
13,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
15,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
9,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
26,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
długość klucza L | 170 | 171 | 171 | 130 | 170 |
rozwartość klucza 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
rozwartość klucza 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |