{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 19 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 235 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 44 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 49 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Numer producenta | 40031922 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 19X22mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
61,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
28,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
28,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
18,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
40,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |