{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 23 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 250 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 47 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 51 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754017966 | |
Numer producenta | 40032123 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 21X23mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
65,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
28,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
33,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
42,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
rozwartość klucza 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
rozwartość klucza 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |