{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 6 mm | |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 120 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 16 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 18 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754017713 | |
Numer producenta | 40030607 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 6X7 mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
27,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
9,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
10,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
8,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
17,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 120 | 122 | 122 | 100 | 120 |
rozwartość klucza 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |