{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 205 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 33 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 39 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610100 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017843 | |
Numer producenta | 40031317 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 13X17mm
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
47,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
18,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
19,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
11,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
31,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
długość klucza L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
rozwartość klucza 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |