Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 80/6 mm

Nr art.: 212817 80/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 80 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 64 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 144 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 158 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,76 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 60,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212817 80/6
EAN / GTIN 4045197939401
Numer producenta 212817 80/6

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy GARANT Power Q  80/6 mm

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 80/6 mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 341,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
2 307,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 615,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 6 6 6
Kąt ustawienia κ 11 12 16
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie Wcinanie ;Ramping ;Wcinanie
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516 XD.. 120408 XOMU146715
⌀ D3 64 59 64
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10)
Fz Helix 0,8 0,7 0,8

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie