XDMT120516ZDSR UNI

Nr art.: 212899 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,55  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,63  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT120516ZDSR
typ UNI
Gatunek HB415
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,3 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
grubość płytki S 5.56 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212899 UNI
EAN / GTIN 4045197943224
Numer producenta 212899 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.