{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 47 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,71 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Numer producenta | 212816 32/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/2mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 051,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
861,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 411,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | 48 mm | 43 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,34 mm | 11,92 mm | 10,5 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |