{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,39 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 8,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Kąt ustawienia κ | 20 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Numer producenta | 213052 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini 16/2 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
962,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
992,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 30 | 30 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 16 |
Kąt rampingu αmaks. | 2,39 | 3,73 |
Długość rampingu dla αmaks. | 8,4 | 6,13 |