ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART

Nr art.: 213068 HART
Rabat
91,49 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,48  PLN 91,49 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    49,56  PLN 76,26 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ANGX 10T308ZESR
typ HART
Gatunek HB9715
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 1,6 mm
posuw fz na ząb 0,5 mm
grubość płytki S 3.97 mm
liczba wymian/ostrzy 4
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Numer producenta 213068 HART

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
355
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry podłoży oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..