{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
kształt chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,62 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 32,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Kąt ustawienia κ | 20 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213058 40/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566715 | |
Numer producenta | 213058 40/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |