• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini 52/8 mm

Nr art.: 213058 52/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 52 mm
Liczba ostrzy Z 8
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 46 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 98 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 102 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,45 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 44,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ANGX10T308ZE.R
Kąt ustawienia κ 20 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213058 52/8
EAN / GTIN 4062406566760
Numer producenta 213058 52/8

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 7IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie