{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ANGX 10T308ZEER | |
typ | UNI | |
Gatunek | HB9540 | |
Materiał ostrza | HM | |
zalecana głębokość skrawania ap maks. | 0,8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Promień programowany przy ap max | 1,6 mm | |
grubość płytki S | 3.97 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 213075 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406355494 | |
Numer producenta | 213075 UNI |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
107,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
89,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
87,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
140,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
117,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 6 | 6 | 6 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Gatunek | HB9540 | HBM20 | HB735 | HB735 |
typ | UNI | UNI | UNI | UNI |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |