{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 24 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,73 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 6,13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Numer producenta | 212802 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 16/2 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
959,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
930,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 30 | 30 |
Kąt ustawienia κ | 15 | 20 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie |
długość całkowita Lges | 80 | 100 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 16 |
Długość rampingu dla αmaks. | 6,13 | 8,4 |