XOMT060310ZZSR INOX

Nr art.: 212836 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    78,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,73  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT060310ZZSR
typ INOX
Gatunek HB4130
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,9 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 0,8 mm
grubość płytki S 3.18 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe