{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XOMT060310ZZER | |
typ | UNI | |
Gatunek | HB415 | |
Materiał ostrza | HM | |
zalecana głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Promień programowany przy ap max | 2 mm | |
grubość płytki S | 3.18 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
promień naroża | 1 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212854 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197943101 | |
Numer producenta | 212854 UNI |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() XOMT060310ZZER UNI
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
66,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
108,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
90,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 3 | 6 |
promień naroża | 1 | 1 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XOMT060310ZZER | XNEX 080608 |
grubość płytki S | 3.18 | 6.35 |
Materiał ostrza | HM | HM |
typ | UNI | UNI |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |