{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
długość całkowita Lges | 28 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,26 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212804 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939005 | |
Numer producenta | 212804 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 079,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 128,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12 | 14 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 32 | 34 |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,13 | 12,4 |