{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,62 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Numer producenta | 213056 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/3mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1120,64 PLN
826,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 071,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 30 mm | 28 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,4 mm | 10,13 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |