{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,82 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 24,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213056 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566593 | |
Numer producenta | 213056 32/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1564,94 PLN
1 152,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 344,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | 62 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,82 stopni | 0,95 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 24,4 mm | 18 mm |