Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 18/2 mm

Nr art.: 212802 18/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Q
    ⌀ ostrzy DC 18 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Długość wysięgu L1 30 mm
    długość całkowita Lges 80 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 16 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 28 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 34 mm
    Frez obiegowy ap 0,3 mm
    Kąt rampingu αmaks. 2,82 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 8,13 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XOM.060310
    Kąt ustawienia κ 15 stopni
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212802 18/2
    EAN / GTIN 4045197956026
    Numer producenta 212802 18/2

    Opis

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie